ハーフェレ
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
6
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
なべ
内容量
1セット(200個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76967468
015.74.154
40
¥
6,180
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967477
015.74.158
60
¥
10,940
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967486
015.74.160
70
¥
11,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください