ハーフェレ
ホスパ PZ プラス フラットヘッド 背板用木ネジ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
3.5
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
平
穴の形状
十字
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76967529
016.10.671
25
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967547
016.10.699
35
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください