ハーフェレ
ホスパ PZ プラス フラットヘッド 背板用木ネジ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
4
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
平
穴の形状
十字
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76967556
016.10.840
1セット(1000個)
20
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967565
016.10.859
1セット(1000個)
25
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967574
016.10.868
1セット(1000個)
30
¥
5,420
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967583
016.10.877
1セット(500個)
35
¥
3,680
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967599
016.10.886
1セット(500個)
40
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください