ハーフェレ
ホスパ トルクス フラットヘッド 背板用木ネジ
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
3.5
取付
ドライバータイプ:トルクス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
頭部形状
平
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76967644
016.16.912
25
¥
20,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967653
016.16.913
35
¥
25,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967669
016.16.914
30
¥
21,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください