木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ

木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ - ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ - ハーフェレ

家具に適した木ネジです。

用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ6.0)取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプビッグパック頭部形状穴の形状十字内容量1セット(10000個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76967818017.31.53115
20,400
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967845017.31.58630
30,700
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967809017.31.52213
24,500
取扱い終了
返品不可
76967827017.31.54017
22,500
取扱い終了
返品不可
76967836017.31.55920
22,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする