ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
種別
半ネジ
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
タイプ
ビッグパック
長さL(mm)
60
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
4
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76968073
017.41.920
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください