ハーフェレ
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
仕様
ネジ頭タイプ:ナベ頭
種別
全ネジ
材質
スチール
タイプ
ビッグパック
長さL(mm)
30
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
4
内容量
1セット(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76968098
017.51.864
¥
25,550
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください