ハーフェレ
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
3.5
種別
全ネジ
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
タイプ
ビッグパック
頭部形状
皿
穴の形状
十字
内容量
1セット(10000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76968107
017.55.639
15
¥
32,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76968116
017.55.648
17
¥
32,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください