ハーフェレ
木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
3.5
取付
ドライバータイプ:PZ2
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
ネジ頭タイプ:PZ Pan head
タイプ
オルガボックス
頭部形状
なべ
穴の形状
十字
内容量
1セット(10000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76968143
017.71.633
15
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76968134
017.71.624
13
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください