曜日別特売

ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付

ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付 - ハーフェレホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付 - ハーフェレ

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定

用途金物の固定など寸法A(mm)50ねじ径d(Φmm)5取付ドライバータイプ:トルクス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質硬化スチール仕様掘り込みリブ付き頭部形状内容量1セット(200個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76969166019.01.94370
8,800
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969175019.01.94480
10,220
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする