ハーフェレ
皿頭 十字溝付 DIN965 亜鉛メッキ PH
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。
用途
ハンドルの固定
仕様
ネジ頭タイプ:皿頭ネジ、十字溝付き
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
規格
DIN 965
ねじ径
M4
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76969193
020.07.068
1セット(250個)
25
¥
2,775
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969209
020.07.069
1セット(250個)
30
¥
3,125
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969218
020.07.070
1セット(250個)
35
¥
3,075
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969227
020.07.071
1セット(250個)
40
¥
4,625
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969236
020.07.072
1セット(250個)
45
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969245
020.07.073
1個
50
¥
27
¥
23
¥
25
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください