ハーフェレ
皿頭 十字溝付 DIN965 亜鉛メッキ PH
ハンドルの固定に適したM5規格のネジです。
用途
ハンドルの固定
仕様
ネジ頭タイプ:皿頭ネジ、十字溝付き
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
規格
DIN 965
ねじ径
M5
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76969254
020.07.098
25
¥
3,950
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969263
020.07.099
30
¥
6,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください