ハーフェレ
皿頭 十字溝付 DIN965 亜鉛メッキ PH
ハンドルの固定に適したM6規格のネジです。
用途
ハンドルの固定
仕様
ネジ頭タイプ:皿頭ネジ、十字溝付き
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
規格
DIN 965
ねじ径
M6
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76969279
020.07.128
25
¥
4,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969288
020.07.129
30
¥
5,575
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969297
020.07.130
35
¥
9,250
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969306
020.07.131
40
¥
8,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください