ハーフェレ
HS ベッドコネクター シリンダーヘッドネジ
様々な用途に対応するベッドコネクター、
用途
家具の組み立て
寸法(mm)
M6×10
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
穴の形状
十字穴
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76969315
020.90.904
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください