ハーフェレ
扉固定ネジ トルクスTS20 4.5×25mm 4個入パック
サイレントアルフレックス用の 扉固定ネジ、トルクスネジTS20、4.5×25mm、4個入パック、扉取付け用
用途
アルミフレームガラス扉
寸法(mm)
4.5×25
取付
ドライバータイプ:TS20T-スタードライブ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76969324
020.90.940
¥
1,104
¥
949
¥
1,044
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください