ハーフェレ
連結ネジ2個 M4ネジ付
二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジです。別途、ネジ切りスリーブをご注文ください、例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途
帆立ての連結
仕様
ネジ頭タイプ:皿タイプ
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス
ねじ径
M4
長さL(mm)
15
仕上
ニッケルメッキ
穴の形状
プラスマイナス
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76969367
022.34.157
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください