ハーフェレ
M4ネジ フラットヘッド コンビスロット付 ニッケルメッキ
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途
ハンドルの固定
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス
タイプ
オルガボックス
ねじ径
M4
頭部形状
平
仕上
ニッケルメッキ
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76969376
022.34.255
25
¥
1,960
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969385
022.34.308
30
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください