ハーフェレ
フラットヘッド コンビ十字スロット付 亜鉛メッキ ヘッドΦ10mm
(1件のレビュー)
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途
ハンドルの固定
仕様
コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
ねじ径
M4
頭部形状
平
仕上
亜鉛メッキ
ヘッド径(Φmm)
10
穴の形状
十字
内容量
1セット(100個)
全24種類を絞り込む
長さL(mm)
選択してください
8
9
10
12
15
18
20
22
23
24
25
26
27
28
30
32
35
38
40
42
45
50
55
60
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76969394
022.35.081
8
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969403
022.35.090
9
¥
747
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76969419
022.35.109
10
¥
747
¥
649
¥
714
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969428
022.35.127
12
¥
812
¥
699
¥
769
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969437
022.35.154
15
¥
849
¥
739
¥
813
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969446
022.35.181
18
¥
923
¥
799
¥
879
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969455
022.35.207
20
¥
969
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76969464
022.35.225
22
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969473
022.35.234
23
¥
1,010
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76969489
022.35.243
24
¥
1,020
¥
889
¥
978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969498
022.35.252
25
¥
738
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76969507
022.35.261
26
¥
747
¥
639
¥
703
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969516
022.35.270
27
¥
1,050
¥
919
¥
1,011
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969525
022.35.289
28
¥
1,100
¥
959
¥
1,055
(税込)
14日以内出荷
返品不可
76969534
022.35.305
30
¥
1,120
¥
979
¥
1,077
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76969543
022.35.323
32
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969559
022.35.350
35
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969568
022.35.387
38
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969577
022.35.403
40
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969586
022.35.420
42
¥
3,810
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969595
022.35.458
45
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969604
022.35.501
50
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969613
022.35.550
55
¥
2,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969629
022.35.609
60
¥
3,580
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください