曜日別特売

ネジ込みスリーブ ドライバー溝付

ネジ込みスリーブ ドライバー溝付 - ハーフェレネジ込みスリーブ ドライバー溝付 - ハーフェレ

ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。

用途ネジの引き抜き強度強化めねじサイズM4スリーブ径(Φmm)5.5外径(Φmm)8取付ドライバータイプ:マイナス仕上亜鉛メッキ材質スチール種別鬼目ナット内容量1セット(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76970049030.00.1008
2,090
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970058030.00.11910
3,060
2,798
3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする