ハーフェレ
ネジ込みスリーブ ドライバー溝付
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途
ネジの引き抜き強度強化
長さL(mm)
10
めねじサイズ
M5
スリーブ径(Φmm)
7
外径(Φmm)
10
取付
ドライバータイプ:マイナス
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
種別
鬼目ナット
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76970067
030.00.208
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください