曜日別特売

HS ベッドコネクター 鬼目ナット

HS ベッドコネクター 鬼目ナット - ハーフェレHS ベッドコネクター 鬼目ナット - ハーフェレ

M6用スチールブッシュです。下穴Φ12深さ11mm、

長さL(mm)11めねじサイズM6スリーブ径(Φmm)9外径(Φmm)12取付ドライバータイプ:マイナス仕上亜鉛メッキ材質スチール種別鬼目ナット内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76970076030.00.306
4,400
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする