ハーフェレ
ネジ込みスリーブ ドライバー溝付
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途
ネジの引き抜き強度強化
めねじサイズ
M6
取付
ドライバータイプ:マイナス
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
種別
鬼目ナット
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
スリーブ径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76970094
030.00.324
15
9
12
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970103
030.00.351
12
7
10
¥
3,160
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください