ハーフェレ
ネジ込みスリーブ ドライバー溝付
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途
ネジの引き抜き強度強化
めねじサイズ
M8
取付
ドライバータイプ:マイナス
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
種別
鬼目ナット
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
スリーブ径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76970119
030.00.404
15
11.5
14
¥
6,390
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970128
030.00.422
18
12
16
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください