ハーフェレ
ネジ込みスリーブ つばなし
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途
ネジの引き抜き強度強化
仕上
素地
材質
スチール
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
ねじ径
ボルト径寸法(Φmm)
頭径(Φmm)
外径(Φmm)
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76970137
030.07.042
10
M4
6
8
8
ドライバータイプ:六角レンチ(SW4)
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970146
030.07.043
10
M4
6
8
8
ドライバータイプ:六角レンチ(SW4)
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970155
030.07.053
12
M5
8
10
10
ドライバータイプ:六角レンチ(SW5)
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970164
030.07.054
12
M5
8
10
10
ドライバータイプ:六角レンチ(SW5)
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください