ハーフェレ
ネジ込みスリーブ つば付
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途
ネジの引き抜き強度強化
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
ねじ径
ボルト径寸法(Φmm)
頭径(Φmm)
外径(Φmm)
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76970173
030.07.061
8
M4
7.5
12
10
ドライバータイプ:六角レンチ(SW6)
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970189
030.07.062
10
M4
7.5
12
10
ドライバータイプ:六角レンチ(SW6)
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970198
030.10.859
8
M6
7.5
12
10
ドライバータイプ:六角レンチ(SW6)
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970207
030.10.861
10
M6
7.5
12
10
ドライバータイプ:六角レンチ(SW6)
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970216
030.10.863
13
M6
7.5
12
10
ドライバータイプ:六角レンチ(SW6)
¥
3,110
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970225
030.10.867
24
M6
7.5
12
10
ドライバータイプ:六角レンチ(SW6)
¥
3,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970234
030.10.883
13
M8
9.5
14
12.5
ドライバータイプ:六角レンチ(SW8)
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970243
030.10.887
24
M8
9.5
14
12.5
ドライバータイプ:六角レンチ(SW8)
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970259
030.10.906
20
M10
11.5
17
15.3
ドライバータイプ:六角レンチ(SW10)
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970268
030.10.907
25
M10
11.5
17
15.3
ドライバータイプ:六角レンチ(SW10)
¥
6,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください