ハーフェレ
マキシフィックス連結ボルト S35 ネジ込みスリーブ
マキシフィックス用のボルトです。
用途
ノックダウン家具
取付
ドライバータイプ:六角レンチ
仕上
イエロークロメート
材質
スチール
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
ねじ径
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76970277
030.10.564
15
M6
8
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970286
030.10.565
17
M6
8
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970295
030.10.584
15
M8
10
¥
3,120
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76970304
030.10.585
17
M8
10
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください