曜日別特売

Tナット

Tナット - ハーフェレTナット - ハーフェレ

ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。

用途ネジの引き抜き強度強化材質スチール内容量1セット(100個)
全9種類を絞り込む
ねじ径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
長さL(mm)
スリーブ径(Φmm)
外径(Φmm)
ツバ厚(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76970347031.00.267M67.87.419k:1.1素地
1,800
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970365031.00.445M47515k:0.8亜鉛メッキ
1,610
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
76970374031.00.446M576.317k:1亜鉛メッキ
1,810
1,698
1,868(税込)
当日出荷
76970383031.00.463M67.87.419k:1.1亜鉛メッキ
1,830
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970399031.00.481M89.89.222k:1.2亜鉛メッキ
2,430
2,098
2,308(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970408031.00.490M101111.325k:1.3亜鉛メッキ
3,700
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970329031.00.249M47515k:0.8素地
1,510
取扱い終了
返品不可
76970338031.00.258M576.317k:1素地
1,540
取扱い終了
返品不可
76970356031.00.285M89.89.222k:1.2素地
2,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする