ハーフェレ
ラフィックス連結ボルト S20 M4接着ダボ
M4に対応した接着ダボです。
用途
ノックダウン家具
仕上
自然色
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
下穴径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76970523
039.33.033
13
10
11
PA
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970539
039.33.042
10
8
8.5
PA
¥
923
¥
789
¥
868
(税込)
22日以内出荷
返品不可
76970548
039.33.140
8
8
-
-
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970557
039.33.239
10
10
11
PA
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください