ハーフェレ
HS ベッドコネクター 接着ダボ
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途
ミニフィックスボルトの受け
下穴径(Φmm)
10
外径(Φmm)
11
仕上
自然色
材質
PA
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76970566
039.33.060
13
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76970575
039.33.266
11
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください