曜日別特売

ラフィックス連結ボルト S20 M6連続ストリップ拡張ダボ

ラフィックス連結ボルト S20 M6連続ストリップ拡張ダボ - ハーフェレラフィックス連結ボルト S20 M6連続ストリップ拡張ダボ - ハーフェレ

ミニフィックス用の拡張ダボです。

用途ミニフィックスボルトの受け長さ(mm)13ねじ径M6下穴径(Φmm)10仕上自然色材質PA仕様12 個つなぎ射出成型品内容量1セット(108個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76970618039.35.064
1,232
1,098
1,208(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする