ハーフェレ
PA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 襟なし
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途
ネジの引き抜き強度強化
長さ(mm)
9.5
下穴径(Φmm)
5
仕上
自然色
材質
プラスチック
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76970645
042.98.033
¥
913
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください