ハーフェレ
ラフィックス連結ボルト S20 連結ストリップ拡張ダボ
Φ5用の拡張ダボです。
用途
Φ5穴
長さ(mm)
12
下穴径(Φmm)
5
仕上
自然色
材質
PA
仕様
20個つなぎ射出成型品
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76970654
042.98.051
¥
747
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください