ハーフェレ
穴隠しカバーキャップ 押し込み用 下穴Φ 12mm用
穴を隠すカバーキャップ、
用途
穴隠し
下穴径(Φmm)
12
取付
めくら穴に押し込み取付け用
材質
プラスチック
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76970679
045.00.136
ダークブラウン
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76970688
045.00.234
ブラウン
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
15日以内出荷
返品不可
76970697
045.00.332
黒
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
76970706
045.00.534
ライトグレー
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76970715
045.00.734
白
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください