ハーフェレ
カバーキャップ 下穴Φ6mm用
下穴Φ6 深さ4mmに適したキャップです。壁面キャビネット用
用途
穴隠し
下穴径(Φmm)
6
取付
めくら穴に押し込み取付け用
材質
プラスチック
内容量
1セット(100個)
注意
※100個単位でご注文ください。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
パイン色
ビーチ色
ブラウン
ライトグレー
白
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76970776
045.00.158
ブラウン
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970785
045.00.159
パイン色
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970794
045.00.358
ビーチ色
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970803
045.00.359
黒
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970819
045.00.559
ライトグレー
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970828
045.00.759
白
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください