ハーフェレ
穴隠しカバーキャップ 押し込み用 下穴Φ 8mm用
穴を隠すカバーキャップ、
用途
穴隠し
下穴径(Φmm)
8
取付
めくら穴に押し込み取付け用
材質
プラスチック
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76970864
045.00.181
ブラウン
¥
1,705
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
76970873
045.00.387
黒
¥
1,705
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970889
045.00.580
ライトグレー
¥
1,705
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください