ハーフェレ
カバーキャップ PZ3プラス センター穴付ネジ用
コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途
コンフィルマートのネジ隠し
直径(Φmm)
12
取付
ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス
材質
プラスチック
注意
※製造ロットによって若干の色差が発生することがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76970916
045.01.008
1セット(500個)
パイン
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76970925
045.01.106
1セット(100個)
ブラウン
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76970934
045.01.302
1セット(100個)
黒
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970943
045.01.704
1セット(100個)
白
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください