ハーフェレ
カバーキャップ PZ3プラス センター穴付ネジ用
コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途
コンフィルマートのネジ隠し
直径(Φmm)
15
取付
ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス
材質
プラスチック
注意
※製造ロットによって若干の色差が発生することがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76970968
045.01.340
1セット(5000個)
パイン
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970977
045.01.713
1セット(100個)
白
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970959
045.01.115
1セット(100個)
ブラウン
¥
544
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください