ハーフェレ
カバーキャップ プラスチック PZ2プラス皿頭用
ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途
ネジ頭の隠し
直径(Φmm)
12
取付
取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス
仕上
パイン、RAL 1034 のイメージ
材質
プラスチック
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76971038
045.03.020
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください