ハーフェレ
カバーキャップ センターホールΦ 2.5mm用
ホスパスクリューPZに対応したネジ頭を隠すカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ
用途
ネジ隠し
直径(Φmm)
12
仕上
チェリーウッド色
材質
プラスチック
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76971144
045.04.620
¥
544
¥
479
¥
159
アウトレット
¥
175
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください