ハーフェレ
カバーキャップ 接着固定用 プラスチック
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途
ネジ頭の隠し
直径(Φmm)
14
取付
接着固定(両面接着テープ)
材質
プラスチック
厚さ(mm)
0.5
内容量
1セット(52個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76971178
045.23.010
パイン、木目調
¥
1,264
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971187
045.23.300
黒
¥
1,014
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76971196
045.23.310
ブナ、木目調
¥
1,264
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971205
045.23.410
オーク、木目調
¥
1,264
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971214
045.23.500
ライトグレー
¥
1,014
¥
939
¥
1,033
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971223
045.23.700
白
¥
1,014
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください