ハーフェレ
カバーキャップ 接着固定用 プラスチック
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途
ネジ頭の隠し
取付
接着固定(両面接着テープ)
材質
プラスチック
厚さ(mm)
0.5
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76971239
045.23.060
16
着色可能
¥
103
¥
87
¥
96
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971248
045.23.230
13
メタリック色
¥
103
¥
87
¥
96
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971257
045.23.250
13
クロームメッキ
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971266
045.23.470
13
ブナ色
¥
104
¥
90
¥
99
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971275
045.23.750
13
ウェンジ
¥
103
¥
87
¥
96
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971284
045.23.950
13
アルミ色
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください