ハーフェレ
カバーキャップ 接着固定用 プラスチック
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途
ネジ頭の隠し
取付
接着固定(両面接着テープ)
材質
プラスチック
厚さ(mm)
0.5
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76971293
045.23.070
13
着色可能
¥
148
¥
139
¥
153
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971309
045.23.260
16
メタリック色
¥
148
¥
139
¥
153
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971318
045.23.270
16
クロームメッキ
¥
246
¥
219
¥
241
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971327
045.23.480
16
ブナ色
¥
148
¥
129
¥
142
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971336
045.23.770
16
ウェンジ、木目調
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971345
045.23.960
16
アルミ色
¥
246
¥
219
¥
241
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください