曜日別特売

カバーキャップ 接着固定用 天然木

カバーキャップ 接着固定用 天然木 - ハーフェレカバーキャップ 接着固定用 天然木 - ハーフェレ

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー

用途ネジ頭の隠し直径(Φmm)14取付接着固定(両面接着テープ)仕様サンディングや着色、表面処理可能厚さ(mm)0.5内容量1セット(52個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76971354045.24.000パイン 天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有パイン
1,716
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971363045.24.100メープル 天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有メープル
1,716
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971379045.24.400オーク 天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有オーク
1,716
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする