ハーフェレ
カバーキャップ 接着固定用 プラスチック
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途
ネジ頭の隠し
直径(Φmm)
18
取付
接着固定(両面接着テープ)
材質
プラスチック
厚さ(mm)
0.5
内容量
1セット(36個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76971388
045.25.010
パイン、木目調
¥
1,264
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971397
045.25.300
黒
¥
1,012
¥
869
¥
956
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971406
045.25.310
ブナ、木目調
¥
1,264
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971415
045.25.410
オーク、木目調
¥
1,264
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76971424
045.25.500
ライトグレー
¥
1,012
¥
869
¥
956
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971433
045.25.700
白
¥
1,012
¥
869
¥
956
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください