曜日別特売

カバーキャップ 天然木 PZ2プラスまたはトルクスT15/20用

カバーキャップ 天然木 PZ2プラスまたはトルクスT15/20用 - ハーフェレカバーキャップ 天然木 PZ2プラスまたはトルクスT15/20用 - ハーフェレ

ネジ頭を隠すためのキャップです。

用途ネジ頭の隠し直径(Φmm)約13仕上未処理(天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有)仕様着色や表面処理可能、PZ2プラスまたはトルクスT15/20用内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76971607045.32.310ブナ、スチーム処理済
88
77
85(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971625045.32.410オーク
85
74
81(税込)
17日以内出荷
返品不可
76971589045.32.010パイン
80
取扱い終了
返品不可
76971598045.32.110メープル
80
取扱い終了
返品不可
76971634045.32.510アッシュ
120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする