ハーフェレ
カバーキャップ 天然木 押し込み用 下穴Φ 12mm用
穴を隠すカバーキャップ、
用途
穴隠し
下穴径(Φmm)
12
取付
めくら穴に押し込み取付け用
仕上
未処理
仕様
サンディング、エイジング加工または表面処理が可能、色は異なる場合があります。指定サイズにカット可能
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76971713
045.33.460
オーク
¥
134
¥
119
¥
96
アウトレット
¥
106
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
76971695
045.33.060
パイン
¥
134
取扱い終了
返品不可
76971704
045.33.360
ブナ、スチーム処理済
¥
134
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください