ハーフェレ
拡張ダボ M4 真鍮 差し込み 下穴Φ5mm 用
M4に対応した拡張ダボです。木製棚用ダボ、
用途
ノックダウン家具
長さL(mm)
8
ねじ径
M4
下穴径(Φmm)
5
仕上
素地
材質
真鍮
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76971844
051.45.004
¥
1,970
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください