ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mm
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
35
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
セット内容
ベース3個付
仕様
固定用めねじ脚付、四角ベース、ベースは芯ズレ、 2 つのハンドルデザインが可能、脚3本
種別
ベース付き
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
キャビネット幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76972106
100.43.016
790
760
380
900
¥
14,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972115
100.43.017
890
860
430
1000
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972124
100.43.018
990
960
480
-
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください