ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 100.65タイプ フィンガープルハンドル
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
94
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
64
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
中実形材
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76972273
100.65.000
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください