曜日別特売

家具用ハンドル ステンレス 100.72タイプ フィンガープルハンドル

家具用ハンドル ステンレス 100.72タイプ フィンガープルハンドル - ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 100.72タイプ フィンガープルハンドル - ハーフェレ

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法A(mm)478寸法B(mm)25寸法C(mm)448仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304)仕様中実形材内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76972343100.65.012
21,600
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする